T-kos, 3 x notranji navoj, G 1/2, tlak 16 bar, medenina, neoblečena

Št. art.: 194124
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Barvni odtenek, zlato/a Svetlo slonokoščena
Barva zlato/a
Delovni tlak maks. 16 bar
Število razdelilnih priključkov 3
Širina 53 mm
Dolžina L 27 mm
Velikost d1, notranji navoj G1/2 col
Vrsta izdelka Razdelilna doza
Vrsta priključka notranji navoj
Temperaturno območje maks. 120 °C
Material medenina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 194124
EAN/GTIN 4047322682060
Številka proizvajalca 194124
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

T-kos, 3 x notranji navoj, G 1/2, delovni tlak max. 16 bar, delovna temperatura max. 120 °C, medenina surova.

Lastnosti:

  • L1: 53,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • Navoj: G 1/2
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovna temperatura maks.: 120 °C