{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Zlatá | Světlá slonová kost | |
| Barva | Zlatá | |
| Provozní tlak max | 16 bar | |
| Počet přípojek rozdělovače | 3 | |
| Šířka | 53 mm | |
| Délka L | 27 mm | |
| Velikost d1, Vnitřní závit | G1/2 palec | |
| Druh produktu | Krabice rozvaděče | |
| Typ připojení | Vnitřní závit | |
| Rozsah teplot max. | 120 °C | |
| Materiál | mosaz |
| Katalogové číslo | 194124 | |
| EAN / GTIN | 4047322682060 | |
| Číslo výrobce | 194124 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |