Raccord en T, 3 x filetage intérieur, G 1/2, pression 16 bar, laiton brut

Réf.: 194124
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, doré Ivoire clair
Couleur doré
Pression de service max. 16 bar
Nombre de raccords de distribution 3
Largeur 53 mm
Longueur L 27 mm
Taille d1, filetage intérieur G1/2 pouce
Type de produit Boîtes de distribution
Type de raccordement filetage intérieur
Plage de températures max. 120 °C
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 194124
EAN / GTIN 4047322682060
Réf. fabricant 194124
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord en T, 3 x filetage intérieur, G 1/2, pression de service max. 16 bar, température de service max. 120 °C, laiton brut .

Caractéristique(s):

  • L1: 53,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • Filetage: G 1/2
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Température de fonctionnement max.: 120 °C