{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, gold | Hellelfenbein | |
| Farbe | gold | |
| Betriebsdruck max. | 16 bar | |
| Anzahl Verteiler-Anschlüsse | 3 | |
| Breite | 53 mm | |
| Länge L | 27 mm | |
| Größe d1, Innen-Gewinde | G1/2 Zoll | |
| Produktart | Verteilerdose | |
| Art Anschluss | Innen-Gewinde | |
| Temperaturbereich max. | 120 °C | |
| Material | Messing |
| Artikelnummer | 194124 | |
| EAN / GTIN | 4047322682060 | |
| Herstellernummer | 194124 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |