Scarpa esterna per piattaforma di lavoro in alluminio rigida, elettricamente conduttiva

Codice art.: 19251
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Denominazione originale prodotto Außenschuh für Aluminium-Arbeitspodest starr, elektrisch ableitfähig
Sigillo di qualità e test DGUV
Tipo di prodotto Braccio di contatto
Materiale plastica
Lunghezza 45 mm
Larghezza 45 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19251
EAN / GTIN 4031405192515
Codice del produttore 019251
Numero-L L90110 572
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori conformi a TRBS 2121 e DGUV Information 208-016 (in precedenza BGI 694 resp GUV-i 694) e le normative DGUV applicabili.
  • I lavori di modifica e completamento, come l'accessorio per rulli, il montaggio di ganci, tubi trasversali, catene, ecc., verranno eseguiti per voi a una tariffa forfettaria di 51,00 euro IVA esclusa (prezzo di vendita consigliato) Pro. Una gamma completa di accessori collaudati rende l'attrezzo ancora più sicuro e comodo da usare.

Proprietà:

  • Larghezza: 45 mm
  • Altezza: 53 mm
  • Lunghezza: 45 mm
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Tipo di prodotto: Elettricamente conduttivo