Patka pro hliníkovou pracovní plošinu, pevná, elektricky vodivá

Artiklové číslo: 19251
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Označení výrobce Außenschuh für Aluminium-Arbeitspodest starr, elektrisch ableitfähig
Třída jakosti DGUV
Druh produktu Kontaktní rameno
Materiál plast
Délka 45 mm
Šířka 45 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19251
EAN / GTIN 4031405192515
Číslo výrobce 019251
L-číslo L90110 572
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Příslušenství podle TRBS 2121 a DGUV Information 208-016 (dříve BGI 694 resp. GUV-i 694) a příslušné předpisy DGUV.
  • Úpravy a dokončovací práce, jako je válečkové upevnění, montáž háků, příčných trubek, řetězů atd., budou pro vás prováděny za paušální sazbu 51,00 eur bez DPH (doporučená maloobchodní cena) Pro. Díky široké nabídce ověřeného příslušenství je vaše nářadí ještě bezpečnější a pohodlnější.

Charakteristika:

  • Šířka: 45 mm
  • Výška: 53 mm
  • Délka: 45 mm
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Typ výrobku: Elektricky vodivý