Zunanji čevelj za aluminijasto delovno ploščad, tog, električno prevoden

Št. art.: 19251
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Oznaka proizvajalca Außenschuh für Aluminium-Arbeitspodest starr, elektrisch ableitfähig
Potrdilo o kakovosti DGUV
Vrsta izdelka Kontaktna roka
Material umetne mase
Dolžina 45 mm
Širina 45 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19251
EAN/GTIN 4031405192515
Številka proizvajalca 019251
L-število L90110 572
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Dodatna oprema v skladu z informacijami TRBS 2121 in DGUV 208-016 (prej BGI 694 oziroma GUV-I 694) in veljavni predpisi DGUV.
  • Modifikacija in zaključna dela, kot so pritrditev valja, montaža kavljev, križnih cevi, verig itd., bodo izvedena za vas po pavšalni stopnji 51,00 evrov brez DDV (priporočena maloprodajna cena) Pro. Obsežen nabor preverjenih dodatkov omogoča, da je vaš priključek še varnejši in priročnejši za uporabo.

Lastnosti:

  • Širina: 45 mm
  • Višina: 53 mm
  • Dolžina: 45 mm
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Vrsta izdelka: Električno prevodno