Sabot extérieur pour plate-forme de travail en aluminium rigide, conducteur d'électricité

Réf.: 19251
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence fabricant Außenschuh für Aluminium-Arbeitspodest starr, elektrisch ableitfähig
Label de qualité et de contrôle DGUV
Type de produit Bras de contact
Matériau plastique
Longueur 45 mm
Largeur 45 mm

Identification et classification

Référence article 19251
EAN / GTIN 4031405192515
Réf. fabricant 019251
Article hors catalogue L90110 572
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Accessoires conformes aux normes TRBS 2121 et DGUV information 208-016 (précédemment BGI 694 resp. GUV-I 694) et les réglementations DGUV applicables.
  • Les travaux de modification et de complétion tels que la fixation des galets, le montage des crochets, des traverses, des chaînes, etc. Seront effectués pour vous au tarif forfaitaire de 51,00 euros hors TVA (prix de vente conseillé) Pro. Une gamme complète d'accessoires éprouvés rend votre outil encore plus sûr et plus pratique à utiliser.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 45 mm
  • Hauteur : 53 mm
  • Longueur : 45 mm
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Type de produit : électriquement conducteur