Udvendig sko til arbejdsplatform af aluminium, stiv, elektrisk ledende

Art.-nr.: 19251
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Producentbetegnelse Außenschuh für Aluminium-Arbeitspodest starr, elektrisch ableitfähig
Kvalitets- og testsejl DGUV
Produkttype Kontaktarm
Materiale kunststof
Længde 45 mm
Bredde 45 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19251
EAN/GTIN 4031405192515
Producentnummer 019251
L-nummer L90110 572
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tilbehør i henhold TIL TRB 2121 og DGUV information 208-016 (tidligere BGI 694 hhv GUV-i 694) og gældende DGUV-bestemmelser.
  • Modifikations- og færdiggørelsesarbejde såsom rulletilbehør, samling af kroge, tværrør, kæder osv. vil blive udført for dig til en fast sats på 51.00 euro ekskl. Moms (vejledende udsalgspris) Pro. Et omfattende udvalg af gennemprøvet tilbehør gør dit redskab endnu sikrere og mere praktisk at bruge.

Egenskab:

  • Bredde: 45 mm
  • Højde: 53 mm
  • Længde: 45 mm
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Produkttype: Elektrisk ledende