Micrometro interno a 3 punti con anello di Rigazione 12-16mm

Codice art.: 1921516
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Con anello di regolazione
Numero anelli di riscontro 1 pz.
Lettura 0,001 mm; 0,005 mm
Con comparatore/comparatore ad alta sensibilità no
Numero di aste di misura 3 pz.
Tipo di prodotto micrometro per interni
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. analogica
Esecuzione delle superfici di contatto Aste di misura
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Superficie delle superfici di contatto Con riporto in metallo duro
Accuratezza ± 4 µm
Scostamento di misura E MPE 0,004 µm
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 12 mm
Campo di misura max. 16 mm
Normativa DIN 863-4
Certificato di collaudo si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1921516
EAN / GTIN 4029713018160
Codice del produttore 1921516
Numero-L L40510 2129
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-4
  • Lettura: 0.001 mm*
  • Lettura: 0.005 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Passo 0,5 mm
  • Perni di misurazione con punta in carburo da 12 mm
  • Arresto a cricchetto
  • Dalla gamma di misurazione 12 mm per fori passanti e ciechi
  • Certificato di calibrazione per anello e dispositivo

Descrizione:

Micrometro interno a 3 punti, per fori passanti e fori ciechi. Perni di misurazione su metallo duro. Passo 0,5 mm, lettura 0,001 / 0,005 mm. Con cricchetto tastatore. Incluso il certificato per l'anello e il calibro.

Proprietà:

  • Lettura: 0,001 mm
  • Campo di misura (mm): 12 - 16
  • Limite di errore (mm): 0,004 mm
  • Limite di errore (µm): 4 µm
  • Profondità di misurazione: 64 mm

Norma:

863-4