Kivitel:
- DIN 863-4
- Olvasás: 0 001 mm*
- Olvasás: 0 005 mm
- Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
- Osztás 0,5 mm
- Keményfém végű mérőcsapok 12 mm mérési tartományból
- Racsnis ütköző
- A mérési tartománytól 12 mm-re átmenő és vak furatokhoz
- Kalibrálási tanúsítvány gyűrűhöz és eszközhöz
Leírás:
3 pontos belső mikrométer, átmenő és vakfuratokhoz. Mérőcsapok kemény fémen. 0,5 mm osztás, 0,001 / 0,005 mm leolvasás. Érzékelős racsnival. Beleértve a gyűrűre és a mérőeszközre vonatkozó tanúsítványt.
Jellemző:
- Olvasás: 0,001 mm
- Mérési tartomány (mm): 12 - 16
- Hibahatár (mm): 0,004 mm
- Hibahatár (µm): 4 µm
- Mérési mélység: 64 mm
Szabvány:
863-4