Micrometru interior în 3 puncte cu inel de reglare 12 - 16 mm

Cod articol.: 1921516
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cu inel de reglare ja
Număr de inele de calibrare 1 buc.
Citire, milimetru 0,001 mm; 0,005 mm
Cu indicator / indicator fin nein
Număr de ace de măsurare 3 buc.
Tip produs micrometru de interior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Ace de măsurare
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Precizie ± 4 µm
Abatere de măsurare E MPE 0,004 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 12 mm
Domeniu de măsurare max 16 mm
Standard DIN 863-4
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 1921516
EAN / GTIN 4029713018160
Număr producător 1921516
L-Număr L40510 2129
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-4
  • Citire: 0.001 mm*
  • Citire: 0.005 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Pas 0,5 mm
  • Știfturi de măsurare cu vârf de carbură din intervalul de măsurare 12 mm
  • Opritor clichet
  • Din domeniul de măsurare 12 mm pentru orificii de trecere și orb
  • Certificat de calibrare pentru inel și dispozitiv

Descriere:

Micrometru intern cu 3 puncte, pentru găuri trecute și găuri oarbe. Pini de măsurare pe metal dur. Pasul 0,5 mm, citire 0,001 / 0,005 mm. Cu clichet de reglare. Inclusiv certificat pentru inel și calibru.

Caracteristică:

  • Citire: 0,001 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 12 - 16
  • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
  • Limita de eroare (µm): 4 µm
  • Adâncime de măsurare: 64 mm

Standard:

863-4