3-punkts indvendig mikrometer med justeringsring 12 - 16 mm

Art.-nr.: 1921516
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Med indstillingsring ja
Antal indstillingsringe 1 stk.
Aflæsning 0,001 mm; 0,005 mm
Med måleur/skiveindikator nej
Antal målenåle 3 stk.
Produkttype indvendig mikrometerskrue
Spindelstigning 0,5 mm
Friktionsskralde ja
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik analog
Måleoverfladedesign målenåle
Opdeling, måletromle 1/100 mm
Måleoverflader forsynet med hårdmetal
Nøjagtighed ± 4 µm
Måleafvigelse E MPE 0,004 µm
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 12 mm
Måleområde maks. 16 mm
Standard DIN 863-4
Testrapport ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1921516
EAN/GTIN 4029713018160
Producentnummer 1921516
L-nummer L40510 2129
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-4
  • Aflæsning: 0,001 mm*
  • Aflæsning: 0.005 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Afstand 0,5 mm
  • Målestifter med hårdmetal fra måleområdet 12 mm
  • Skraldestop
  • Fra måleområdet 12 mm for gennemgående og bundne huller
  • Kalibreringscertifikat for ring og enhed

Beskrivelse:

3-punkts indvendig mikrometer til gennemgående huller og blinde huller. Målestifter på hårdt metal. Afstand 0,5 mm, aflæsning 0,001 / 0,005 mm. Med føleratschet. Inklusive certifikat for ring og måler.

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,001 mm
  • Måleområde (mm): 12 - 16
  • Fejlgrænse (mm): 0,004 mm
  • Fejlgrænse (µm): 4 µm
  • Måledybde: 64 mm

Norm:

863-4