{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Avec bague de réglage | oui | |
| Nombre de bagues de réglage | 1 pc. | |
| Lecture | 0,001 mm; 0,005 mm | |
| Avec comparateur / indicateur de précision | non | |
| Nombre d’aiguilles de mesure | 3 pc. | |
| Type de produit | micromètre d’intérieur | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | tiges de mesure | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | carbure rapporté | |
| Précision ± | 4 µm | |
| Ecart de mesure E MPE | 0,004 µm | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 12 mm | |
| Plage de mesure max. | 16 mm | |
| Norme | DIN 863-4 | |
| Certificat d’étalonnage | oui |
| Référence article | 1921516 | |
| EAN / GTIN | 4029713018160 | |
| Réf. fabricant | 1921516 | |
| Article hors catalogue | L40510 2129 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |