Chiave dinamometrica per cavi 3/8″ 15-55 Nm 011033

Codice art.: 1869884
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cavo per la trasmissione dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1869884
copia
EAN / GTIN 0611702890525
copia
Codice del produttore 1869884
copia
Numero-L L60160 6472
copia
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Specialmente per commutazione, conteggio, monitoraggio e controllo a distanza su linee di produzione e produzione in serie
Avvitamento controllato delle viti nel campo di 15 - 55 N-m
Con attacco quadro da 3/8″
Chiave fissa preimpostabile - senza scala
L'impostazione fissa può essere effettuata in fabbrica o manualmente con un'attrezzatura di prova adatta
Se è richiesta un'impostazione fissa in fabbrica, specificare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
Incl. strumento di impostazione per modificare il valore fisso

Proprietà:

  • Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato a cricchetto
  • azionamento quadrato [metrico]: 10 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
  • Direzione di serraggio: A destra
  • Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
  • Coppia (min.) [lbf in]: 486 lbf in
  • Coppia (max.) [lbf in]: 132 lbf in
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 10 lbf ft - 40 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 15 Nm - 55 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
  • Lunghezza totale [mm]: 474 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali

Servizi & Consulenza prodotti