Slipmomentsleutel TSN SLIPPER 3/8″, 15-55 Nm

Artikelnummer: 1869884
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1869884
EAN/GTIN 0611702890525
Nummer fabrikant 1869884

Omschrijving

Omschrijving:

gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 5 - 125 N·m
kan af fabriek RAHSOL DREMOTEC met vast ingestelde waarde worden geleverd of eigenhandig mbv geschikt testapparaat worden ingesteld
Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij bestelling N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)

Kenmerk:

  • Type aandrijving: Enkele vierkante ratel
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 10 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/8″
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
  • Koppel (min.) [lbf in]: 486 lbf in
  • Koppel (max.) [lbf in]: 132 lbf in
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 10 lbf ft - 40 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 15 Nm - 55 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Serieassemblage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
  • Totale lengte [mm]: 474 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial