• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabel-Drehmomentschlüssel 3/8″ 15-55 N·m

Artikel-Nr.: 1869884
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Datenkabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1869884
EAN / GTIN 0611702890525
Herstellernummer 1869884
L-Nummer L60160 6472
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für Fernschaltungen, Zählvorgänge, Überwachung und Kontrolle an Produktionslinien und Serienproduktion
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 15 - 55 N·m
  • Mit 3/8″ Vierkantantrieb
  • Fest voreinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
  • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
  • Inkl. Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu ändern

Merkmal:

  • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant Ratsche
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
  • Anzugsrichtung: Rechts
  • Auslösemechanik: Rutschkupplung
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 486 lbf in
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 132 lbf in
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 10 lbf ft - 40 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 15 Nm - 55 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
  • Gesamtlänge [mm]: 474 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: nein
  • Festeinstellung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie