• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Clé dynamométrique pour câble 3/8″ 15-55 Nm 011033

Réf.: 1869884
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Câbles de données

Identification et classification

Référence article 1869884
EAN / GTIN 0611702890525
Réf. fabricant 1869884
Article hors catalogue L60160 6472
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Spécialement pour la commutation, le comptage, la surveillance et le contrôle à distance sur les lignes de production et la production en série
Serrage contrôlé des vis dans la plage de 15 à 55 N · m
Avec entraînement carré 3/8″
Clé dynamométrique fixe et préréglable - sans échelle
Le réglage fixe peut être effectué en usine ou à la main sur un équipement d'essai approprié
Avec un réceptacle rectangulaire interne de 9x12 mm
Y compris l'outil de réglage pour changer la valeur fixe

Caractéristique(s):

  • Type d'entraînement / Entraînement: Carré simple à cliquet
  • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Sens de serrage: Droite
  • Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
  • Couple (min.) [lbf in]: 486 lbf in
  • Couple (max.) [lbf in]: 132 lbf in
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 10 lbf ft - 40 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 15 Nm - 55 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de la qualité
  • Longueur totale [mm]: 474 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie