{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, rosso | Rosso pomodoro | |
| Denominazione originale prodotto | 732E | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | es. tonda | |
| Diametro | 150 mm | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Attacco | Chiusura a strappo | |
| Diametro del foro H | 22,23 mm | |
| Grado di finezza | es. media | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Base fibrata | |
| Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere | 4 | |
| Foro, Con aspirazione della polvere | Senza foratura | |
| Colore | rosso | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Foglio circolare con chiusura a strappo | |
| Granulometria (maglia) | 100 mesh | |
| Per materiale | legno | |
| Gruppo di materiali | Legno | |
| Caratteristiche | Con aspirazione della polvere | |
| Normativa | EN 13743 |
| Codice articolo | 175808 | |
| EAN / GTIN | 4002748758089 | |
| Codice del produttore | 175808 | |
| Produttore/persona responsabile | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |