{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, roşu | Roșu tomate | |
| Denumirea producătorului | 732E | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | rotund | |
| Diametru | 150 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Scai | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Grad de fineţe | medie | |
| Suport de material abraziv | Suport din fibre | |
| Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf | 4 | |
| Şablon de găurire, Cu aspirare praf | Fără găurire | |
| Culoarea | roşu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit cu scai | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 100 mesh | |
| Recomandat pentru material | lemn | |
| Grupă de materiale | Lemn | |
| Caracteristici | Cu aspirare praf | |
| Standard | EN 13743 |
| Cod articol | 175808 | |
| EAN / GTIN | 4002748758089 | |
| Număr producător | 175808 | |
| Producător/responsabil | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |