STARCKE Disque abrasif 732E, 150 mm, alésage avec 4 fentes, grain 100

Réf.: 175808
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Pieces
  • Etapes de la commande : 100 Pieces
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
Teinte, Rouge Rouge tomate
Référence fabricant 732E
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme ronde
Diamètre 150 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Diamètre alésage H 22,23 mm
Degré de finesse type moyen
Support Support en fibres
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 4
Perforations, avec aspiration des poussières sans perforations
Couleur Rouge
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Granulométrie (mesh) 100 mesh
Pour matériau bois
Groupe de matières Bois
Caractéristiques avec aspiration des poussières
Norme EN 13743

Identification et classification

Référence article 175808
EAN / GTIN 4002748758089
Réf. fabricant 175808
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif spécialement conçu pour les bois durs et tendres, à longévité élevée