STARCKE Disco abrasivo 732E, 150 mm, 4 ranuras y agujero central, grano 100

Número de artículo: 175808
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Pieces
  • Pasos del pedido: 100 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, rojo Rojo tomate
Denominación del fabricante 732E
Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma redonda
Diámetro 150 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Diámetro perforación H 22,23 mm
Grado de finura medio/a
Soporte del abrasivo Base de fibra
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 4
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Sin perforación
Color rojo
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Tamaño de grano (malla) 100 malla
Para material madera
Grupo de material Madera
Características Con aspiración de polvo
Norma EN 13743

Identificación y clasificación

Número de artículo 175808
EAN / GTIN 4002748758089
Número del fabricante 175808
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Abrasivo especial para madera dura y blanda con larga vida útil