• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Schleifscheibe 732E, 150 mm, 4 Schlitze u. Mittelloch, Korn 100

Artikel-Nr.: 175808
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, rot Tomatenrot
Herstellerbezeichnung 732E
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form rund
Durchmesser 150 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Klett
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Feinheitsgrad mittel
Schleifmittelunterlage Fiberunterlage
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 4
Lochbild, mit Staubabsaugung ohne Lochung
Farbe rot
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Korngröße (Mesh) 100 Mesh
geeignet für Material Holz
Werkstoffgruppe Holz
Eigenschaften mit Staubabsaugung
Norm EN 13743

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 175808
EAN / GTIN 4002748758089
Herstellernummer 175808
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifmittel speziell für Hart- und Weichholz mit langer Standzeit