STARCKE Brusný kotouč 732E, 150 mm, 4 drážky a středový otvory, zrno 100

Artiklové číslo: 175808
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 kusy
  • K objednání po násobcích: 100 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, červená Rajčatová červená
Označení výrobce 732E
Obsah 1 ks
Popis – formulář kulatá
Průměr 150 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Suchý zip
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Fíbrový podklad
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 4
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Bez otvorů
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Velikost jádra (síťovina) 100 mesh
Vhodné pro materiál dřevo
Materiálová skupina Dřevo
Vlastnosti S odsáváním prachu
Norma EN 13743

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175808
EAN / GTIN 4002748758089
Číslo výrobce 175808
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Brusiva speciálně pro tvrdé a měkké dřevo s dlouhou životností