Pinze per fascette stringitubo dritte

Codice art.: 1752529
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Per diametro esterno del tubo flessibile min. 18 mm
Per diametro esterno del tubo flessibile max. 53 mm
Tipo di prodotto Schlauchklemme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1752529
EAN / GTIN 4046459013396
Codice del produttore 1752529
Numero-L L60160 6537
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per la sostituzione dei tubi flessibili del carburante, dell'olio, dell'acqua di raffreddamento e di riscaldamento, non fissati da fascette filettate a vite, ma da fascette elastiche autobloccanti riutilizzabili. Il design speciale mantiene saldament

Proprietà:

  • Contenuto: 1 pezzi
  • Lunghezza complessiva: 273 mm
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • Per: Adatto per Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, ecc.
  • per Ø (min.): 18 mm
  • per Ø (max.): 53 mm
  • Esecuzione: diritte