tenazas para abrazaderas de manguera recto

Número de artículo: 1752529
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Para tubo flexible diámetro exterior mín. 18 mm
Para tubo flexible diámetro exterior máx. 53 mm
Tipo de producto Schlauchklemme

Identificación y clasificación

Número de artículo 1752529
EAN / GTIN 4046459013396
Número del fabricante 1752529
Número L L60160 6537
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para el cambio de combustible, aceite, mangueras de agua de refrigeración y calefacción, que no están aseguradas por abrazaderas de rosca de tornillo, sino por abrazaderas de banda de resorte reutilizables y autosujetables., El diseño especial sostie

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 273 mm
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • para: Apto para Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, etc.
  • para Ø (mín.): 18 mm
  • para Ø (máx.): 53 mm
  • Ejecución: recta