Slangeklemmetang lige

Art.-nr.: 1752529
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Til slange, udvendig diameter min. 18 mm
Til slange, udvendig diameter maks. 53 mm
Produkttype Schlauchklemme

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1752529
EAN/GTIN 4046459013396
Producentnummer 1752529
L-nummer L60160 6537
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til udskiftning af brændstof-, olie-, køle- og varmeslanger, som ikke er fastgjort med gevindklemmer, men med genanvendelige, selvspændende fjederbåndsklemmer. Det specielle design holder fjederbåndsklemmen sikkert. Følgende fjederbåndsklemmer kan åb

Egenskab:

  • Indhold: 1 stk.
  • Samlet længde: 273 mm
  • 1000 V isoleret: Nej
  • VDE-certificeret: Nej
  • passer til: Passende Version für Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo etc.
  • til Ø (min.): 18 mm
  • til Ø (maks.): 53 mm
  • Udførelse: lige