slangklemtang hetero

Artikelnummer: 1752529
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Technische gegevens

Voor slang buitendiameter min. 18 mm
Voor slang buitendiameter max. 53 mm
Producttype Schlauchklemme

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1752529
EAN/GTIN 4046459013396
Nummer fabrikant 1752529
L-nummer L60160 6537
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het vervangen van brandstof-, olie-, koel- en verwarmingswaterslangen, die niet met schroefklemmen zijn vastgezet, maar met herbruikbare, zelfklemmende veerbandklemmen. Het speciale ontwerp houdt de veerbandklem stevig vast. De volgende veerband

Kenmerk:

  • Inhoud: 1 stuks
  • Totale lengte: 273 mm
  • 1000 V geïsoleerd: Nee
  • VDE-gecertificeerd: Nee
  • geschikt voor: Geschikt voor Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, enz.
  • voor Ø (min.): 18 mm
  • voor Ø (max.): 53 mm
  • Uitvoering: recht