• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchklemmenzange gerade

Artikel-Nr.: 1752529
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
für Schlauch Außen-Durchmesser min. 18 mm
für Schlauch Außen-Durchmesser max. 53 mm
Produktart Schlauchklemme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1752529
EAN / GTIN 4046459013396
Herstellernummer 1752529
L-Nummer L60160 6537
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zum Wechseln von Kraftstoff-, Öl-, Kühl- und Heizwasserschläuchen, die nicht durch Schneckengewindeschellen, sondern durch wiederverwendbare, selbstspannende Federbandschellen gesichert sind., Durch die besondere Konstruktion wird die Federbandschelle sicher gehalten., Folgende Federbandschellen können mit der Schlauchklemmenzange geöffnet werden: Norma, ABA (AWAB), MIKALOR, MUBEA von Ø 18 - 53 mm.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 273 mm
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • passend für: Passend für Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, etc.
  • für Ø (min.): 18 mm
  • für Ø (max.): 53 mm
  • Ausführung: gerade