• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rivetti ciechi PolyBulb alluminio/niro testa tonda piatta 4,8 x 16, 250 pezzi

Codice art.: 1619574
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1619574
EAN / GTIN 4007081092463
Codice del produttore 1619574
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Rivetti ciechi PolyBulb

Generale
  • Formazione della testa di chiusura a forma di rondella molto grande, perfetta per applicazioni delicate con materiali morbidi e fragili
Testa di chiusura a forma di rondella
  • La forma della testa di chiusura di alta qualità distribuisce la pressione di contatto in modo uniforme sul componente, rendendolo il dispositivo di fissaggio perfetto per rivettare componenti morbidi e fragili
    come materie plastiche e materiali compositi.
  • Il rivetto cieco PolyBulb consente di ottenere un modello di incastonatura estremamente estetico.
Ampio campo di serraggio
  • Un rivetto cieco PolyBulb sostituisce fino a tre rivetti ciechi convenzionali e riduce la varietà dei pezzi.
  • La combinazione di più dimensioni consente di risparmiare
  • costi di movimentazione e stoccaggio e riduce in modo sostenibile il rischio di miscele sul posto di lavoro e quindi di problemi di qualità a valle.
Perforazione controllata
  • Il rivetto cieco PolyBulb crea un collegamento ottimale riempiendo il foro in base alle esigenze.
Vantaggi
  • Ampio campo di serraggio
  • Formazione della testa di chiusura a forma di rondella con ampio Ø della testa di chiusura
  • Modello di impostazione estetica, una sola testa di chiusura pronunciata
  • Elevata resistenza alla trazione e forza di annodamento (soprattutto con materiale di giunzione in plastica)
  • Perforazione controllata
  • Eccellenti proprietà di serraggio
  • Mandrino per rivetti residui interbloccati
  • Applicazione senza rumori
  • Capacità di controllo del processo

Proprietà:

  • Diametro della punta: 4,9 mm
  • max. Campo di serraggio: 9 mm
  • min. Campo di serraggio: 6 mm
  • Materiale della manica: Lega di alluminio
  • Materiale della penna: Acciaio legato A2
  • diffusione possibile: No
  • Lunghezza: 113 mm
  • Forma della testa: Testa mezzotonda
  • min. Lunghezza di serraggio: 6 mm
  • max. Lunghezza di serraggio: 9 mm
  • Diametro della testa: 10 mm