PolyBulb slepe zakovice aluminij/niro ploščata okrogla glava 4,8 x 16, 250 kosov

Št. art.: 1619574
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 1619574
EAN/GTIN 4007081092463
Številka proizvajalca 1619574
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Poliebulbove slepe zakovice

Splošno
  • Zelo velika zapiralna glava v obliki podložke je idealna za občutljive aplikacije z mehkimi in krhkimi materiali
Zapiralna glava v obliki pršilke
  • Ta visokokakovostna oblika zapiralne glave enakomerno porazdeli kontaktni pritisk po komponenti, zato je idealen za kovičenje mehkih in krhkih komponent
    , kot so plastike in kompozitni materiali.
  • S slepimi zakovicami PolyBulb je dosežen izjemno estetski vzorec postavitve.
Velik razpon vpenjanja
  • Ena slepa zakovica PolyBulb nadomesti do tri običajne slepe zakovice in zmanjša število različnih delov.
  • Združevanje več dimenzij prihrani
  • stroške ravnanja in skladiščenja ter trajnostno zmanjšuje tveganje mešanja na delovnem mestu in s tem težave s kakovostjo na nižji stopnji.
Nadzorovana perforacija
  • Slepe zakovice PolyBulb ustvarijo optimalno povezavo, tako da zapolnijo izvrtano luknjo v skladu z zahtevami.
Prednosti
  • Velik razpon vpenjanja
  • Oblikovanje zapiralne glave v obliki podložke z veliko zapiralno glavo Ø
  • Estetski vzorec nastavitev, le ena izrazita zapiralna glava
  • Visoka natezna trdnost in moč vozlanja (zlasti pri plastičnem spojnem materialu)
  • Nadzorovana perforacija
  • Odlične lastnosti vpenjanja
  • Med seboj povezani preostali trn za zakovice
  • Uporaba brez tresljajev
  • zmožnost nadzora procesa

Lastnosti:

  • Premer svedra: 4,9 mm
  • maks. Območje vpenjanja: 9 mm
  • min. Območje vpenjanja: 6 mm
  • Material rokava: Aluminijeva zlitina
  • Material pisala: Iz nerjavečega jekla A2
  • možno širjenje: ne
  • Dolžina: 113 mm
  • Oblika glave: Ploščata okrogla glava
  • min. Dolžina vpenjanja: 6 mm
  • maks. Dolžina vpenjanja: 9 mm
  • Premer glave: 10 mm