PolyBulb vakszegecsek alumínium/niro lapos kerek fej 4,8 x 16, 250 darab

Cikkszám: 1619574
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 1619574
EAN / GTIN 4007081092463
Gyártó száma 1619574
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

PolyBulb vakszegecsek

Általános
  • Nagyon nagy mosófej alakú zárófej-formáció, amely tökéletes a puha és törékeny anyagok érzékeny alkalmazásához.
Mosófej alakú zárófej
  • Ez a kiváló minőségű zárófejforma egyenletesen osztja el az érintkezési nyomást az alkatrészen, így tökéletes rögzítőelem a puha és törékeny alkatrészek, például műanyagok és kompozit anyagok szegecseléséhez
    .
  • A PolyBulb vakszegecs rendkívül esztétikus beállítási mintázatot eredményez.
Nagy szorítási tartomány
  • Egy PolyBulb vakszegecs akár három hagyományos vakszegecset is helyettesít, és csökkenti az alkatrészek számát.
  • Több dimenzió kombinálása megtakarítást jelent
  • a kezelési és tárolási költségek, valamint tartósan csökkenti a munkahelyi keveredések és ezáltal a későbbi minőségi problémák kockázatát.
Ellenőrzött perforáció
  • A PolyBulb vakszegecs optimális kapcsolatot hoz létre a fúrólyuknak a követelményeknek megfelelő kitöltésével.
Előnyök
  • Nagy szorítási tartomány
  • Mosófej alakú zárófej-formáció nagy zárófej Ø-vel
  • Esztétikus beállítási minta, csak egy hangsúlyos zárófej
  • Nagy szakítószilárdság és csomózási erő (különösen műanyag kötőanyaggal)
  • Ellenőrzött perforáció
  • Kiváló szorítási tulajdonságok
  • Reteszelt maradék szegecselőtüske
  • Csörgésmentes alkalmazás
  • Folyamatvezérlési képesség

Jellemző:

  • A fúrófej átmérője: 4,9 mm
  • max. Befogási tartomány: 9 mm
  • min. Befogási tartomány: 6 mm
  • A hüvely anyaga: Alumínium ötvözet
  • A toll anyaga: Rozsdamentes acél A2
  • terjedés lehetséges: Nem
  • Hossz: 113 mm
  • Fejalak: Lapos kerek fej
  • min. Rögzítési hossz: 6 mm
  • max. Rögzítési hossz: 9 mm
  • A fej átmérője: 10 mm