• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

PolyBulb blindklinknagel aluminium/niro platbolkop 4,8 x 16, 250 stuks

Artikelnummer: 1619574
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1619574
EAN/GTIN 4007081092463
Nummer fabrikant 1619574
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

PolyBulb blindklinknagels

Algemeen
  • Zeer grote ringvormige sluitkopformatie perfect voor gevoelige toepassingen met zachte en broze materialen
Wasmachinevormige sluitkop
  • Deze hoogwaardige sluitkopvorm verdeelt de contactdruk gelijkmatig over het onderdeel, waardoor het de perfecte bevestiger is voor het vastklinken van zachte en broze onderdelen
    zoals kunststoffen en composietmaterialen.
  • De PolyBulb blindklinknagel zorgt voor een uiterst esthetisch instelpatroon.
Groot klembereik
  • Eén PolyBulb blindklinknagel vervangt tot drie conventionele blindklinknagels en vermindert de verscheidenheid aan onderdelen.
  • Het combineren van verschillende dimensies bespaart
  • verwerkings- en opslagkosten en vermindert ook duurzaam het risico op verwisselingen op de werkplek en dus op kwaliteitsproblemen verderop in de productieketen.
Gecontroleerde perforatie
  • De PolyBulb blindklinknagel creëert een optimale verbinding door het boorgat naar wens op te vullen.
Voordelen
  • Groot klembereik
  • Sikkelvormige sluitkop met grote sluitkop Ø
  • Esthetisch instellingspatroon, slechts één uitgesproken sluitkop
  • Hoge treksterkte en knoopkracht (vooral met plastic verbindingsmateriaal)
  • Gecontroleerde perforatie
  • Uitstekende klemeigenschappen
  • Vergrendelde restklinknageldoorn
  • Rammelvrije toepassing
  • Procesbesturing

Kenmerk:

  • Diameter van de boor: 4,9 mm
  • max. Klembereik: 9 mm
  • min. Klembereik: 6 mm
  • Materiaal van de hoes: Aluminiumlegering
  • Materiaal van de pen: Edelstaal A2
  • verspreiding mogelijk: Nee
  • Lengte: 113 mm
  • Kopvorm: Platte ronde kop
  • min. Klemlengte: 6 mm
  • max. Klemlengte: 9 mm
  • Diameter van het hoofd: 10 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan