PolyBulb nituri oarbe aluminiu/niro cap rotund plat 4.8 x 16, 250 bucăți

Cod articol: 1619574
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 1619574
EAN / GTIN 4007081092463
Număr producător 1619574
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

Nituri oarbe PolyBulb

General
  • Formație foarte mare a capului de închidere în formă de spălător, perfectă pentru aplicații sensibile cu materiale moi și casante
Cap de închidere în formă de spălător
  • Această formă de înaltă calitate a capului de închidere distribuie presiunea de contact uniform pe întreaga componentă, făcându-l elementul de fixare perfect pentru nituirea componentelor moi și fragile
    , cum ar fi materialele plastice și compozite.
  • Nitul orb PolyBulb realizează un model de fixare extrem de estetic.
Interval mai mare de prindere
  • Un nit orb PolyBulb înlocuiește până la trei nituri orb convenționale și reduce varietatea de piese.
  • Combinarea mai multor dimensiuni economisește
  • costurile de manipulare și depozitare și, de asemenea, reduce în mod durabil riscul de amestecuri la locul de muncă și, prin urmare, problemele de calitate din aval.
Perforație controlată
  • Nitul orb PolyBulb creează o conexiune optimă prin umplerea găurii de foraj pentru a se potrivi cerințelor.
Avantaje
  • Interval mai mare de prindere
  • Formarea capului de închidere în formă de spălător cu Ø mare al capului de închidere
  • Model de setare estetică, un singur cap de închidere pronunțat
  • Rezistență ridicată la tracțiune și forță de înnodare (în special cu material de îmbinare din plastic)
  • Perforație controlată
  • Proprietăți excelente de prindere
  • Mandrină de nit rezidual blocată
  • Aplicare fără zăngănit
  • Capacitatea de control al proceselor

Caracteristică:

  • Diametrul burghiului: 4,9 mm
  • max. Interval de strângere: 9 mm
  • min. Interval de strângere: 6 mm
  • Materialul manșonului: Aliaj de aluminiu
  • Materialul stiloului: Oțel inoxidabil A2
  • răspândirea posibilă: nu
  • Lungime: 113 mm
  • Formă cap: Cap rotund plat
  • min. Lungime de prindere: 6 mm
  • max. Lungime de prindere: 9 mm
  • Diametrul capului: 10 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă