Escariador de mano H7, ⌀ nominal DC: 40mm

Número de artículo: 160150 40
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
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escariador cilíndrico
Contenido pieza única
Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC 40 mm
Longitud total L 305 mm
Longitud de filo LC 152 mm
Cantidad de cortes 10
Mango cuadrado □ 31,5 mm
Longitud de alcance A 190 mm
Tipo de herramienta de escariado Para agujero pasante
Ángulo de giro máx. 8 grados
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción cuadrada
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Configurable no
Perforación a producir 1.er escalón, clase de tolerancia ISO H7
Sentido de torcimiento izquierda
División Desigual
Posibilidad de ajuste ajuste no posible
Tipo de accionamiento Escariador de mano
Material de corte HSS
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia H7
Medida superior diámetro nominal 0,021 mm
Medida inferior diámetro nominal 0,012 mm
Longitud útil L1 188 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 206 B
Letra de la forma, número de norma B
Procedimiento de mecanizado fresas (BRE)
Anillo de color Sin

Identificación y clasificación

Número de artículo 160150 40
EAN / GTIN 4045197940919
Número del fabricante 160150 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Con espiral a la izquierda 7 − 8° y corte previo a lo largo de 1 / 5 de la longitud del filo. Cantidad de dientes con división desigual para perforación redonda y sin marcas de vibraciones. El chaflán de rectificado cilíndrico en la parte de corte cilíndrico alisa la perforación y guía el escariador.

Aplicación:

Para taladros pasantes (no para agujeros ciegos). Muy adecuados también para taladros interrumpidos.

Nota:

Escariadores de mano acabados con rectificado para adaptación según sus especificaciones se pueden pedir bajo el n.° 160200.
En cuanto a giramachos adecuados, ver n.° 148350; 148200; 148410 y prolongaciones n.° 149400.