Alesatore a mano configurabile, non rivestito, ⌀ nominale DC: 1mm

Codice art.: 160200 1
copia
Sconto
42,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

⌀ nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 206 B
  • Angolo dell’elica: 7-8
  • Passaggio interno per LR: no
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 1 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 206 B
Angolo dell’elica 7-8 grado
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
⌀ Campo 0,950 mm - 1,180 mm
Lunghezza taglienti Lc 13 mm
Sporgenza totale L1 19 mm
Lunghezza complessiva L 34 mm
Numero taglienti Z 3
Colore collarino senza
Tolleranza configurabile A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualità configurabile 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 160200 1
copia
EAN / GTIN 4045197926357
copia
Codice del produttore 160200 1
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Olio
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spirale a sinistra 7 − 8° e imbocco lungo oltre 1/4 della lunghezza di taglio. Numero pari di denti con passo asimmetrico per fori cilindrici e privi di tracce di vibrazioni. La fase cilindrica sul tagliente cilindrico leviga il foro e guida l’alesatore.
Alesatori a mano completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.

Uso:

Per fori passanti (non per fori ciechi). Adatto anche per fori interrotti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript