• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Accessorio caricatore per chiave per tubo a secco GMA 55

Codice art.: 1600A025GD
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1600A025GD
EAN / GTIN 4059952593364
Codice del produttore 1600A025GD
Numero-L L00590 1747
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Accessorio caricatore per cacciaviti a secco GMA 55, GMA 55 è l'accessorio caricatore per cacciaviti a secco per lavorare comodamente e velocemente anche in posizioni difficili grazie al design ergonomico e al peso ridotto inferiore a 0,4 kg. La rotella zigrinata consente una rapida regolazione della profondità e una regolazione della lunghezza della vite senza utensili. Il design aperto facilita la pulizia, impedisce l'accumulo di polvere e aumenta la durata utile. L'attacco GMA 55 è adatto per viti di montaggio a secco con un diametro fino a 5 mm e una lunghezza compresa tra 25 e 55 mm. La sua resistenza è dimostrata da lavori ripetitivi come l'installazione di pannelli a secco sui soffitti. Il GMA 55 è compatibile con tutti i cacciaviti per cartongesso professionali Bosch e i cacciaviti cordless per cartongesso come GTB 18V-45, GTB 12V-11 o GSR 18 V-EC TE. La modalità risparmio energetico di Bosch GTB 18V-45 Professional funziona anche con l'accessorio caricatore GMA 55. Nella confezione è inclusa anche una punta per cacciavite DA ph2 (145 mm). 1 x bussola (bit) pH 2

Proprietà:

  • Volume: 2,842 dm3
  • Peso lordo: 0,53 kg
  • Peso: 0,4 kg
  • Peso netto: 0,39 kg
  • Larghezza dimensione: 156 mm
  • Dimensione altezza: 72 mm
  • Lunghezza dimensione: 253 mm
  • Diametro testa vite, max.: 9,5 mm
  • Lunghezza bullone: 25 - 55 mm
  • Lunghezza vite, max.: 55 mm
  • Lunghezza bullone, min.: 25 mm
  • Ø vite, max.: 5,0 mm
  • Dimensioni attrezzo (larghezza): 63 mm
  • Dimensioni attrezzo (altezza): 121 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 201 mm

Download & documenti

Prodotti correlati