Beskrivelse:
Magasintilbehør til tørmonterede skruetrækkere GMA 55, GMA 55 er magasintilbehør til tørmonterede skruetrækkere til komfortabelt og hurtigt arbejde selv i vanskelige positioner takket være ergonomisk design og lav vægt på mindre end 0,4 kg. Fingerhjulet giver mulighed for hurtig dybdejustering og skruelængdejustering uden værktøj. Det åbne design gør rengøringen nemmere, forhindrer støv i at sætte sig og forlænger dermed levetiden. GMA 55-tilbehøret er velegnet til tørre monteringsskruer med en diameter på op til 5 mm og en længde mellem 25 og 55 mm. Dens styrke demonstreres ved gentagne arbejder som f.eks. montering af gipsvægplader på lofter. GMA 55 er kompatibel med alle Bosch Professional tørvægsskruetrækkere og trådløse tørvægsskruetrækkere som GTB 18V-45, GTB 12V-11 eller GSR 18 V-EC Te. Powersave-tilstanden i Bosch GTB 18V-45 Professional fungerer også sammen med GMA 55 magasintilbehøret. En PH2 skruetrækkerbit (145 mm) er også inkluderet i pakken. 1 x skruetrækkerindsats (bit) Ph 2
Egenskab:
- Volumen: 2,842 dm3
- Bruttovægt: 0,53 kg
- Vægt: 0,4 kg
- Nettovægt: 0,39 kg
- Målsætningsbredde: 156 mm
- Højdemål: 72 mm
- Målsætningslængde: 253 mm
- Skruehoveddiameter, maks.: 9,5 mm
- Boltlængde: 25 - 55 mm
- Skruelængde, maks.: 55 mm
- Boltlængde, min.: 25 mm
- Skrue Ø, maks.: 5,0 mm
- Værktøjsmål (bredde): 63 mm
- Værktøjsmål (højde): 121 mm
- Værktøjsmål (længde): 201 mm