Omschrijving:
Magazijnopzetstuk voor droge schroevendraaiers GMA 55, GMA 55 is de magazijnopzetstuk voor droge schroevendraaiers voor comfortabel en snel werken, zelfs in moeilijke posities dankzij het ergonomische ontwerp en het lage gewicht van minder dan 0,4 kg.
Kenmerk:
- Volume: 2,842 dm3
- Brutogewicht: 0,53 kg
- Gewicht: 0,4 kg
- Nettogewicht: 0,39 kg
- Dimensie Breedte: 156 mm
- Hoogteafmeting: 72 mm
- Lengte afmeting: 253 mm
- Schroefkopdiameter, max.: 9,5 mm
- Boutlengte: 25 - 55 mm
- Schroeflengte, max.: 55 mm
- Boutlengte, min.: 25 mm
- Schroef Ø, max.: 5,0 mm
- Afmetingen gereedschap (breedte): 63 mm
- Afmetingen gereedschap (hoogte): 121 mm
- Afmetingen gereedschap (lengte): 201 mm