Accessoire de magasin pour clé polygonale GMA 55

Réf.: 1600A025GD
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1600A025GD
EAN / GTIN 4059952593364
Réf. fabricant 1600A025GD
Article hors catalogue L00590 1747
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Fixation de magasin pour tournevis à montage sec GMA 55, GMA 55 est la fixation de magasin pour les tournevis à montage sec pour un travail confortable et rapide même dans les positions difficiles grâce à sa conception ergonomique et son faible poids de moins de 0,4 kg. Sa molette permet un réglage rapide de la profondeur et un réglage de la longueur de vis sans outil. La conception ouverte facilite le nettoyage, empêche la poussière de s'affaissement et augmente ainsi la durée de vie. La fixation GMA 55 est adaptée aux vis de montage à sec d'un diamètre maximal de 5 mm et d'une longueur comprise entre 25 et 55 mm. Sa force est démontrée par des travaux répétitifs tels que l'installation de panneaux de cloisons sèches sur les plafonds. Le GMA 55 est compatible avec tous les tournevis pour cloison sèche professionnels Bosch et les tournevis pour cloison sèche sans fil tels que GTB 18V-45, GTB 12V-11 ou GSR 18 V-EC TE. Le mode Powersave du Bosch GTB 18V-45 Professional fonctionne également avec le chargeur GMA 55. Un embout de tournevis PH2 (145 mm) est également inclus dans l'emballage. 1 x douille tournevis (bit) pH 2

Caractéristique(s):

  • Volume: 2,842 dm3
  • Poids brut : 0,53 kg
  • Poids: 0,4 kg
  • Poids net : 0,39 kg
  • Largeur de cote : 156 mm
  • Dimension en hauteur : 72 mm
  • Longueur de cote : 253 mm
  • Diamètre de la tête de vis, maxi. : 9,5 mm
  • Longueur du boulon : 25 - 55 mm
  • Longueur de vis, maxi. : 55 mm
  • Longueur de boulon, min. : 25 mm
  • Ø de vis, maxi. : 5,0 mm
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 63 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 121 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 201 mm