Nastavek za vijačnik za suhomontažne plošče GMA 55

Št. art.: 1600A025GD
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 1600A025GD
EAN/GTIN 4059952593364
Številka proizvajalca 1600A025GD
L-število L00590 1747
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Nastavek za vijačnik za suhomontažne plošče GMA 55, GMA 55 je nastavek za vijačnik za suhomontažne plošče za udobno in hitro delo tudi v težkih položajih zaradi ergonomske oblike in majhne teže, manj kot 0,4 kg. S kolescem za palec lahko hitro nastavite globino, brez orodja pa je mogoče prilagoditi tudi dolžino vijaka. Odprta zasnova olajša čiščenje, preprečuje usedanje prahu in s tem podaljšuje življenjsko dobo. Nastavek GMA 55 je primeren za vijake za suhomontažne plošče premera do 5 mm in dolžine od 25 do 55 mm. Njegova moč se kaže pri ponavljajočih se delih, kot je pritrjevanje mavčnokartonskih plošč na strope. GMA 55 je združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi vijačniki za suhomontažne plošče in akumulatorskimi vijačniki za suhomontažne plošče, kot so GTB 18V-45, GTB 12V-11 ali GSR 18 V-EC TE. Način PowerSAVE pri Boschevem orodju GTB 18V-45 Professional deluje tudi z nastavkom za nabojnik GMA 55. V paketu je priložen tudi izvijačni nastavek PH2 (145 mm). 1 x izvijač Ph 2

Lastnosti:

  • Glasnost: 2,842 dm3
  • bruto masa: 0,53 kg
  • Teža: 0,4 kg
  • Neto teža: 0,39 kg
  • Širina dimenzija: 156 mm
  • Višina dimenzija: 72 mm
  • Dolžina dimenzija: 253 mm
  • Premer glave vijaka, maks.: 9,5 mm
  • Dolžina vijaka: 25 – 55 mm
  • Dolžina vijaka, maks.: 55 mm
  • Dolžina vijaka, min.: 25 mm
  • Vijak Ø, največ: 5,0 mm
  • Dimenzije orodja (širina): 63 mm
  • Dimenzije orodja (višina): 121 mm
  • Dimenzije orodja (dolžina): 201 mm