• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile spelacavi per conduttori di dati 125 mm

Codice art.: 16 65 125 SB
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 16 65 125 SB
EAN / GTIN 4003773043157
Codice del produttore 16 65 125 SB
Numero-L L70010 399
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • per spelare conduttori di dati UTP e STP Ø 4,5 - 10,0 mm
  • dispositivo spelacavi per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • corpo a due semigusci, apertura a cerniera
  • Con molla di ritorno e nottolino di arresto
  • clip di fissaggio per l'aggancio sicuro

Proprietà:

  • Valori di spelatura al millimetro quadrato: 0,2 - 4 mm²
  • Valori di spelatura (diametro): Ø 4,5 - 10 mm
  • Tipo di cavo: CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted-Pair (UTP/STP)