• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abmantelungswerkzeug für Datenkabel 125 mm

Artikel-Nr.: 16 65 125 SB
Netto: 42,16 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16 65 125 SB
EAN / GTIN 4003773043157
Herstellernummer 16 65 125 SB
L-Nummer L70010 399

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Abmanteln von UTP- und STP-Datenkabeln mit Ø 4,5 bis 10,0 mm
  • Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug
  • Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
  • Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung

Merkmal:

  • Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,2 - 4mm²
  • Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 4,5 - 10mm
  • Kabeltyp: CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted-Pair (UTP/STP)