Afisoleringsværktøj til datakabler 125 mm

Art.-nr.: 16 65 125 SB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16 65 125 SB
EAN/GTIN 4003773043157
Producentnummer 16 65 125 SB
L-nummer L70010 399

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til afisolering af UTP- og STP-datakabler med Ø 4,5 til 10,0 mm
  • Afisoleringsenhed til tværsnit 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • dobbeltskallet, hængslet afisoleringsværktøj
  • Med åbningsfjeder og pal
  • Fastgørelsesclips til sikker opbevaring

Egenskab:

  • Strippeværdier i kvadratmillimeter: 0,2 - 4 mm²
  • Strippeværdier (diameter): Ø 4,5 - 10mm
  • Kabeltype: CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted-Pair (UTP/STP)