Ontmantelingsgereedschap voor datakabels 125 mm

Artikelnummer: 16 65 125 SB
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16 65 125 SB
EAN/GTIN 4003773043157
Nummer fabrikant 16 65 125 SB
L-nummer L70010 399

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het strippen van UTP- en STP-datakabels met Ø 4,5 tot 10,0 mm
  • Afstripapparaat voor doorsneden 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • scharnierend stripgereedschap met dubbele schaal
  • Met openingsveer en pal
  • Bevestigingsclip voor veilig opbergen

Kenmerk:

  • Stripping waarden vierkante millimeter: 0,2 - 4mm²
  • Stripwaarden (diameter): Ø 4,5 - 10 mm
  • Kabeltype: CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted-Pair (UTP/STP)