• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

ROTA-ML flex 2+2 800 M2, mandrino di centraggio flessibile a 4 ganasce

Codice art.: 1573345
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 1573345
EAN / GTIN 4060576186221
Codice del produttore 1573345
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Descrizione:

Mandrino a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino di compensazione a 4 ganasce alleggerito
  • Compensazione centrica delle ganasce opposte
  • Piastra di supporto: Scanalatura a stella 22,5° / 30° / 45°
  • interfaccia di attacco: Modulo 2 Scanalatura 25,5H7
Dati tecnici:
  • Corsa per ganascia: 17,3 mm
  • Corsa di compensazione per griffa: 12 mm
  • Max. Forza di serraggio: 180 kN
  • Max. Coppia: 210 Nm
  • Max. Numero di giri: 1100 1/min
  • Peso: 244 kg
Nota:
  • Quando si utilizza il serraggio a 2 ganasce, per bloccare una coppia di ganasce è necessario un coperchio di bloccaggio. È possibile effettuare il serraggio su pezzi rotondi, rettangolari e geometricamente irregolari. Grazie al serraggio centrico e compensante a 4 punti, i pezzi vengono serrati con una deformazione minima.