ROTA-ML flex 2+2 800 M2, prilagodljiv 4-čeljustni izravnalni vpenjalnik

Št. art.: 1573345
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 1573345
EAN/GTIN 4060576186221
Številka proizvajalca 1573345
Proizvajalec/odgovorna oseba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Opis:

Ročni vpenjalni sklop Standard

Značilnosti izdelka:
  • Lažja 4-čeljustna izravnalna podloga
  • Centrično izravnavanje nasprotnih čeljusti
  • Konzolna plošča: Zvezda 22,5° / 30° / 45°
  • vmesnik za peko: Modul 2 utor 25,5H7
Tehnični podatki:
  • Dvig na čeljust: 17,3 mm
  • Izravnalni hod na čeljust: 12 mm
  • Max. Vpenjalna sila: 180kN
  • Max. Vrtilni moment: 210 Nm
  • Max. Število vrtljajev: 1100 vrt./min
  • Masa: 244kg
Napotek:
  • Pri uporabi 2-čeljustnega vpenjanja je za blokiranje čeljustnega para potrebna dodatna zaporna pokrovka. Možno je vpenjanje okroglih, pravokotnih in geometrijsko nepravilnih obdelovancev. Obdelovance se zaradi centrirnega, izravnalnega 4-točkovnega vpenjanja vpenjajo z majhno deformacijo.