ROTA-ML flex 2+2 800 M2, flexibilní vyvažovací sklíčidlo se 4 čelistmi

Artiklové číslo: 1573345
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 1573345
EAN / GTIN 4060576186221
Číslo výrobce 1573345
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Popis:

Ruční upínací sklíčidlo Standard

Vlastnosti produktu:
  • Odlehčené 4čelisťové vyvažovací pouzdro
  • Centrické vyrovnání protilehlých čelistí
  • Konzolová deska: Hvězdicová drážka 22,5° / 30° / 45°
  • rozhraní pro připojení: Modul 2 drážka 25,5H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 17,3 mm
  • Vyrovnávací zdvih na čelist: 12 mm
  • Max. Upínací síla: 180 kN
  • Max. Krouticí moment: 210 Nm
  • Max. Otáčky: 1100 1/min
  • Hmotnost: 244kg
Upozornění:
  • Při použití 2-čelisťového upínání je k zablokování dvojice čelistí navíc zapotřebí uzavírací kryt. Je možné upínání kulatých, obdélníkových a geometricky nepravidelných obrobků. Obrobky jsou díky centrickému, vyrovnávacímu 4-bodovému upínání upínány s minimální deformací.