• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROTA-ML flex 2+2 800 M2, Flexibles 4-Backen-Ausgleichsfutter

Artikel-Nr.: 1573345
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1573345
EAN / GTIN 4060576186221
Herstellernummer 1573345
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Beschreibung:

Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Gewichtserleichtertes 4-Backen-Ausgleichsfutter
  • Zentrischer Ausgleich der gegenüberliegenden Backen
  • Konsolplatte: Sternnut 22,5° / 30° / 45°
  • Backenschnittstelle: Modul 2 Nut 25,5H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 17.3 mm
  • Ausgleichshub pro Backe: 12 mm
  • Max. Spannkraft: 180 kN
  • Max. Drehmoment: 210 Nm
  • Max. Drehzahl: 1100 1/min
  • Gewicht: 244 kg
Hinweis:
  • Beim Einsatz der 2-Backenspannung wird zur Blockierung eines Backenpaares zusätzlich ein Sperrdeckel benötigtSpannen von runden, rechteckigen und geometrisch unregelmäßigen Werkstücken möglichWerkstücke werden aufgrund der zentrischen, ausgleichenden 4-Punkt-Spannung deformationsarm gespannt

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb