ROTA-ML flex 2+2 800 M2, fleksibelt 4-backe-udligningsspændepatron

Art.-nr.: 1573345
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 1573345
EAN/GTIN 4060576186221
Producentnummer 1573345
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Håndspændetang Standard

Produktfunktioner:
  • Vægtreduceret 4-kæbe-udligningspatron
  • Centrisk udligning af de modstående kæber
  • Konsolplade: Stjernespalte 22,5° / 30° / 45°
  • bakkeinterface: Modul 2 Not 25,5H7
Tekniske data:
  • Hævning pr. kæbe: 17,3 mm
  • Udligningsvandring pr. bakke: 12 mm
  • Maks. Spændekraft: 180kN
  • Maks. Moment: 210 Nm
  • Maks. Omdrejningstal: 1100 1/min
  • Vægt: 244kg
Bemærk:
  • Ved brug af 2-backenspænding kræves der desuden et låsedæksel til blokering af et backepar. Spænding af runde, firkantede og geometrisk uregelmæssige emner er mulig. Emner spændes med minimal deformation takket være den centriske, udlignende 4-punkts-spænding.